品番 : EA720Y-70
品名 : 704mm セーフティーカッターガイド
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | CTG-S700 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×T) | 704×60×27mm | 材質 | 本体:アルミ ガイド:ステンレス鋼 底面:ゴム |
| 重量 | 520g | ガードの高さ | 25mm |
| カットガイド面にステンレス鋼が採用されています。 | |||
| 刃の乗り上げから手指を護るガード付です。 | |||
| 底面に2列の滑り止めゴムを埋め込み配置してあります。 | |||
| 中空リブ構造だから真直度が高くつぶれや曲がりなどにも強い。 | |||
| ガードの高さを25mmにすることにより、丸鋸のモーターのあたりを避けたので、丸鋸ガイドとしても使用できます。 | |||
| 落下時の衝撃などから精度を守り、使用時および保管・運搬時にも建材を傷つけにくくする、PP製プロテクターを両サイドに装着されています。 | |||
| 別売「ピットメジャー」を貼るとガイド兼長さ測定用として使用できます。 | |||
| 追加説明 |
●サイズ縦(mm)…704 ●サイズ横(mm)…60 ●サイズ奥(mm)…27 ●サイズ重量(g)…500 ●PKサイズ縦(mm)…710 ●PKサイズ横(mm)…65 ●PKサイズ奥(mm)…30 ●PKサイズ重量(g)…502 ●安全性と使い易さを追求 ●カッター切断用ガイド ●軽くて丈夫な高精度アルミ採用 ●刃の乗り上げから手指を護る高さ25mmのガード付きなので、電動丸鋸のモーターの当たりを避けた高さによりスムーズに直進させられます ●底面に2列の滑り止めゴムを埋め込み配置 ●衝撃から精度を守るエンドキャップ採用 ●長さ:700mm ●材質・・・本体:アルミ、ガイド:ステンレス、底面:ゴム●固定の際にはガードより手、指などが出ていると大変危険です。 |
|---|
| カタログ価格 |
4,160 円(税抜)/ 4,576 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/28 21:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720Y-70 704mm セーフティーカッターガイド |
| EA720Y-120 1210mm セーフティーカッターガイド |
| EA720Y-190 1906mm セーフティーカッターガイド |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画

