品番 : EA720YA-25
品名 : 250x13mm 直尺(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
上下ミリ表示
仕様
| 最小目盛 | 0.5・1mm | 目盛×幅×厚み | 250×13×0.5mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 266mm | 重量 | 13g |
| 材質 | ステンレス(1.4310)、防錆処理 | ||
| 片面目盛 | |||
| フレキシブル | |||
| 目盛は耐腐食性で薬品や油にも強くマットフィニッシュ | |||
| 水銀不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
690 円(税抜)/ 759 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/28 00:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA720YA-15です。

