詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720YC-15

品名 : 150x18mm/ 6" 直尺(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
目盛は耐腐食性で薬品や油にも強くマットフィニッシュ

仕様

材質 ステンレス製 目盛×幅×厚み 150(6”)×18×0.5mm
最小目盛り 0.5、1mm
1/64”、1/32”、1/16”
重量(g) 20
ミリ、インチ相当目盛両用です。
水銀不使用
追加説明
カタログ価格

610 (税抜)/ 671 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/13 05:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0746ページ

代替品

EA720YB-15
  • 品番

    EA720YB-15

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA720YC-15 150x18mm/ 6" 直尺(ステンレス製)
EA720YC-30 300x30mm/12" 直尺(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top