品番 : EA720YG-16
品名 : 16cm 定規
仕様
| メーカー | 西敬 | 型番 | PR-N16 |
|---|---|---|---|
| 目盛 | 16cm | サイズ | 180×25×1(t)mm |
| 材質 | 硬質PVC(硬質塩化ビニル) | ||
| 左利きの方も使いやすい白いラインが目印のパルカラーネオ定規 | |||
| フィルムサンド製法により目盛が消えず、表裏両面使用できます。 定規を裏返しても目盛りの文字が反転しません。 |
|||
| 定規片面中央は真ん中ゼロスタートで左右対称に測る事が出来ます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
120 円(税抜)/ 132 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/12 19:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1791ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720YG-16 16cm 定規 |
| EA720YG-30 30cm 定規 |
ウェブカタログ画像
拡大
