詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720YG-53

品名 : 45cm 定規

仕様

メーカー シンワ測定 型番 75329
測定目盛 45cm 伸縮率 1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
サイズ 459×43×3(t)mm 重量 67g
材質 アクリル樹脂
平行ライン付で、レイアウト作業・線引き作業などに最適です。
追加説明
カタログ価格

735 円(税抜)/ 809 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/24 03:10現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1791ページ
バリエーション一覧
EA720YG-51 15cm 定規
EA720YG-52 30cm 定規
EA720YG-53 45cm 定規
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top