品番 : EA720YK-21
品名 : 500x25x5mm 直尺(スチール製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 最小目盛 | 1mm | 材質 | スチール |
|---|---|---|---|
| 目盛×幅×厚み | 500×25×5mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,770 円(税抜)/ 7,447 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/16 15:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0746ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720YK-21 500x25x5mm 直尺(スチール製) |
| EA720YK-22 1000x30x6mm 直尺(スチール製) |
| EA720YK-23 1500x30x6mm 直尺(スチール製) |

