詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720YL-11

品名 : 15cm 分度器(半円)

仕様

メーカー シンワ測定 型番 74918
用途 図面などの角度測定に 仕様 180°(半円)
サイズ 152×98×2(t)mm 材質 アクリル樹脂
重量 16g
半円、全円の角度測定ができます。
追加説明
カタログ価格

800 円(税抜)/ 880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/12 17:39現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1791ページ
バリエーション一覧
EA720YL-11 15cm 分度器(半円)
EA720YL-12 15cm 分度器(全円)
ウェブカタログ画像
  • ※本商品は11です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top