詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720YN-2

品名 : 750mm 鋼製ストレートエッジ(アイビーム型A級)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 新潟精機 型番 IBM-A750H
長さ×幅×厚さ 750×10×50㎜ 真直度 9.5μm
材質 機械構造用炭素鋼 焼入硬度 490-620HV
重量 2.9kg 用途 平坦度、平行度、真直度の測定に
A級
アイビーム型
電子水準器での検査表付
機械設置、定盤設置時の必需品です。
焼入品です。
追加説明
カタログ価格

80,500 (税抜)/ 88,550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/04 13:24現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA720YS-24
バリエーション一覧
EA720YN-1 500mm 鋼製ストレートエッジ(アイビーム型A級)
EA720YN-2 750mm 鋼製ストレートエッジ(アイビーム型A級)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top