品番 : EA720YN-28
品名 : 750mm 鋼製ストレートエッジ(普通型A級)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | S-A750H |
|---|---|---|---|
| 長さ×幅×厚さ | 750×50×6㎜ | 真直度 | 25μm |
| 材質 | 機械構造用炭素鋼 | 焼入硬度 | 490-620HV |
| 重量 | 1.8kg | 用途 | 板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に |
| 測定面研磨仕上 | |||
| 高精度定規として使用できます。 | |||
| 電子水準器での検査成績表付です。 | |||
| 焼入品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,500 円(税抜)/ 15,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 06:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0746ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720YN-21 150mm 鋼製ストレートエッジ(普通型A級) |
| EA720YN-26 500mm 鋼製ストレートエッジ(普通型A級) |
| EA720YN-27 600mm 鋼製ストレートエッジ(普通型A級) |
| EA720YN-28 750mm 鋼製ストレートエッジ(普通型A級) |
ウェブカタログ画像
拡大

