品番 : EA720YN-29
品名 : 1000mm 鋼製ストレートエッジ(普通型A級)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | S-A1000H |
|---|---|---|---|
| 材質 | 機械構造用炭素鋼 | ||
| 測定面研磨仕上 | |||
| 板金・仕上げ用のケガキ用に、平面・真直検査用に | |||
| 長さ×幅×厚さ | 1000×50×6mm | 真直度 | 30μm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
67,000 円(税抜)/ 73,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 22:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720YN-21 150mm 鋼製ストレートエッジ(普通型A級) |
| EA720YN-26 500mm 鋼製ストレートエッジ(普通型A級) |
| EA720YN-27 600mm 鋼製ストレートエッジ(普通型A級) |
| EA720YN-28 750mm 鋼製ストレートエッジ(普通型A級) |
ウェブカタログ画像
拡大

