品番 : EA720YN-44
品名 : 300mm 鋼製ストレートエッジ(ベベル型A級)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | B-A300H |
|---|---|---|---|
| 長さ×幅×厚さ | 300×35×5㎜ | 真直度 | 16μm |
| テーパー(mm) | 10.0 | 刃厚(mm) | 0.5 |
| 材質 | 機械構造用炭素鋼 | 重量 | 370g |
| 焼入硬度 | 490-620HV | 用途 | 板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に |
| A級 | |||
| ベベル型 | |||
| 測定面研磨仕上 | |||
| 電子水準器での検査成績表付です。 | |||
| 焼入品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,820 円(税抜)/ 5,302 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/29 18:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

