品番 : EA720YS-19
品名 : 1500mm 鋼製ストレートエッジ(ベベル型A級)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 大西測定 | 型番 | 141-1500A |
---|---|---|---|
材質 | 炭素工具鋼 | ||
研磨仕上げ | |||
一部が斜角になっています。 | |||
罫書作業に適してます。 | |||
長さ×幅×厚さ | 1,500×75×8mm | 真直度 | 40μm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
57,800 円(税抜)/ 63,580 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/16 05:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|