品番 : EA720YW-7
品名 : 500mm カッター定規
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 77086 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 線引き作業やカッティング作業に | 測定目盛 | 50cm |
| 伸縮率 | 1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮 | サイズ | 510×60×5(t)mm |
| 重量 | 165g | 材質 | 本体:アクリル樹脂 カッター面:ステンレス |
| カッター面は丈夫なステンレス細板付。刃が食い込まず、スムーズなカッティング作業ができます。 | |||
| 方眼目盛付でレイアウト作業・ライン引き作業などのスピードアップが図れます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,880 円(税抜)/ 2,068 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/03 05:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1791ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA720YW-6 300mm カッター定規 |
| EA720YW-7 500mm カッター定規 |
ウェブカタログ画像
拡大
