品番 : EA720YZ-12
品名 : 12-32mm/ 100 mm パラレルセット(5本組)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
<セット内容> | 5組セット品 12×4×100mm 16×5×100mm 20×6.3×100mm 25×8×100mm 32×10×100mm 各サイズ1組ずつ入っています。 |
材質 | 焼入れ特殊鋼 |
---|---|---|---|
精度(幅・高さ) | ±0.02mm | 重量 | 1.4kg |
木製ケース付 | |||
ケースサイズ | 148×135×45mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
27,200 円(税抜)/ 29,920 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/21 03:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
バリエーション一覧 |
---|
EA720YZ-12 12-32mm/ 100 mm パラレルセット(5本組) |
EA720YZ-14 25-50mm/ 160 mm パラレルセット(4本組) |
拡大