品番 : EA720YZ-5
品名 : 4- 32mm パラレルセット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
<セット内容> | 5組セット品 4.0×12×100mm 5.0×16×100mm 6.3×20×100mm 8.0×25×100mm 10.0×32×100mm 各サイズ2本入り |
重量 | 1.5kg |
---|---|---|---|
木製ケース入り | |||
ケースサイズ | 132×145×50mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
47,800 円(税抜)/ 52,580 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/19 21:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
バリエーション一覧 |
---|
EA720YZ-3 8- 63mm パラレルセット |
EA720YZ-4 20-100mm パラレルセット |
EA720YZ-5 4- 32mm パラレルセット |
EA720YZ-6 8- 50mm パラレルセット |