品番 : EA720Z-1
品名 : 0.1 - 30m レーザー距離計
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | シンワ測定 | 型番 | 78190 |
---|---|---|---|
最小表示単位 | 1mm | 精度 | ±3.0mm(条件による) |
波長 | 620~690nm | 出力 | <1mW(クラスⅡ) |
機能 | 距離、面積、容積、ピタゴラス機能、連続測定、オートパワーオフ | 測定基準 | 本体先端、底部 |
電源 | 単4電池×2本(付属) | サイズ | 38(W)×24(D)×112(H)mm |
重量 | 94g | 付属品 | ストラップ |
間柱や幅木、廻り縁の長さ測定などの大工作業時に便利な尺相当表示機能付です。 | |||
測定範囲 | 0.1~30m | ||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,130 円(税抜)/ 6,743 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/06 06:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)