詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720ZB-15

品名 : 0.05-100m レーザー距離計

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

測定範囲 距離:0.05~100m、
傾斜:0~360°
最小表示単位 距離:0.1mm、
傾斜:0.1°
測定精度 距離:±1.5mm、
傾斜:±0.2°(共に条件による)
波長 635nm
出力 <1mW(クラスⅡ) 防塵・防水 IP54
機能 距離、面積、体積、
間接・ピタゴラス機能、連続測定、
最小、最大測定、タイマー、
壁面積、傾斜、オートパワーオフ、
バックライト(自動モード付)
4つの測定基準可 本体先端、底部、
三脚取付、ストッパーピン
電源 DC3.7Vリチウムイオンバッテリー(付属) サイズ 51(W)×30(D)×111(H)mm
重量 140g 三脚ねじ径 1/4”
★「ピッ」と測って「パッ」と転送!スマートフォン、タブレットPC、パソコンに連動!
付属品 キャリングバッグ、充電器、マイクロUSBケーブル
追加説明
カタログ価格

31,200 (税抜)/ 34,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/06 06:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ

代替品

EA720ZB-14A
  • 品番

    EA720ZB-14A

  • コメント

    測定範囲0.08~150m

ウェブカタログ画像
  • ★「ピッ」と測って「パッ」と転送!スマートフォン、タブレットPC、パソコンに連動!

資料

SDS英語
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top