品番 : EA720ZD-13A
品名 : 0.6-13m 超音波距離計
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
計測ボタンを押すだけで自動的に面積(m2)と体積(m3)が計測可能
仕様
| 測定範囲 | 0.6~13m | 測定精度 | 0.5%以下 |
|---|---|---|---|
| 最小表示 | 0.01m | レーザー出力 | 1mW(クラスⅡ) |
| レーザー波長 | 650nm | 動作温度 | 0~40℃ |
| 電源 | 角型9V電池×1個(付属) | サイズ | 63(W)×38(D)×131(H)mm |
| 重量 | 150g(電池含む) | 使用温度範囲 | 0~40℃ |
| 2つの測定基準 | 本体先端、底部 | ||
| ℃ / °F 選択表示 | |||
| レーザーマーカー付 | |||
| オートオフ機能(30秒) | |||
| 計測ボタンを押すだけで自動的に面積(m2)と体積(m3)が計測可能 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,700 円(税抜)/ 4,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/04 16:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|

