詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720ZD-14B

品名 : 0.05-100m レーザー距離計

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

測定範囲 0.05~100m 最小表示単位 0.5mm
測定精度 ±1.5mm 波長 635nm
出力 <1mW(クラスⅡ) 測定機能 ピタゴラス(2種)、面積、体積、距離の加算・減算、最小・最大連続測定、基準測定、バックライト
4つの測定基準可 本体先端、底部、三脚取付、ストッパーピン 使用温度 0~40℃
保管温度 -20~70℃
(電池は必ず抜いて下さい。)
電源 単4電池×2本(付属)
サイズ 51(W)×27(D)×124(H)mm 重量 217g(電池含む)
三脚ねじ径 1/4”
オートオフ機能(3分)、温度補正機能付
測定ピンで狭い奥まった場所からの距離測定が可能
付属品 ソフトケース、測定ピン
追加説明
カタログ価格

23,000 (税抜)/ 25,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/02 20:20現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA720ZT-2C
  • 品番

    EA720ZT-2C

  • コメント

    変更点:メーカー、測定範囲等

ウェブカタログ画像
  • 面積・体積・距離測定が可能
  • 測定ピンで狭い奥まった場所からの距離測定が可能
  • 三脚取付可能(ねじ径1/4\")

商品動画

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top