詳細表示

このページのURL:

品番 : EA721JR-11

品名 : 210mm 水平器(デジタル/マグネット付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

測定範囲 0.1~360°
※表示例 90°=90°、180°=0°、
270°=90°、360°=0°
傾斜測定精度 ±0.1°(0、90°)
電源 単4電池×2本(付属) 付属品 ソフトケース、勾配換算シール
自動デジタル反転機能付
0°、45°、90°の位置時にブザー音でお知らせ。
V溝、マグネット付
全長(mm) 210 重量(g) 237
追加説明
カタログ価格

8,200 (税抜)/ 9,020 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/04 10:00現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA721JR-12
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top