品番 : EA721K-41
品名 : 33.5x70x56mm レベル(ポケット型・クリップ付)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | エビス | 型番 | ED-35TSL |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 33.5×56×70 | 重量(g) | 26 |
感度 | 0.5mm/m=0.0286° | 精度 | ±2.5㎜/m=±0.1432°以内 |
対応手すり径 | 32~35mm | 材質 | 特殊樹脂 |
水平・垂直方向360°測定可能 | |||
パイプ・ポール測定可能 | |||
4本線アクリル気泡管 | |||
丸型アクリル気泡管 | |||
手すり等に取付けて両手ハンドフリーで測定、及び取付けができます。 | |||
丸型気泡管で柱の鉛直出しができます。 | |||
蓄光付で、明るい所で光を蓄積して、暗い所で数分間発光します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,890 円(税抜)/ 2,079 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/22 22:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA721K-41 33.5x70x56mm レベル(ポケット型・クリップ付) |
EA721K-42 43.5x80x56mm レベル(ポケット型・クリップ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)