品番 : EA721TA-33
品名 : 450mm マグネット付アルミレベル
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TAJIMA) | 型番 | BX2-S45M |
|---|---|---|---|
| 用途 | 鉄骨建築、スチール製品の工事施工に | サイズ | 450(W)×49(D)×19(H)mm |
| 気泡管タイプ | 水平、垂直 | 精度 | ±1.25mm/1m(=0.072°) |
| 重量 | 340g | 材質 | 本体:アルミ 気泡管:アクリル |
| キズのつきにくい特殊ハードアルマイト表面処理 | |||
| エラストマー製サイドプロテクター付き | |||
| マグネット2個付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,610 円(税抜)/ 3,971 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/05 21:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0730ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA721TA-32 300mm マグネット付アルミレベル |
| EA721TA-33 450mm マグネット付アルミレベル |
