品番 : EA721TB-16
品名 : 120mm マグネット付レベル(ホルダー付/シルバー)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TAJIMA) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 120㎜ | 色 | 銀 |
| 気泡管タイプ | 0°・90° | 本体重量 | 156g |
| 材質 | アルミダイカスト+ABS樹脂 | 精度 | ±1.50㎜/m(水平・垂直) |
| 携帯に便利なホルスター付き | |||
| 水平気泡管の背面に蓄光シート付き | |||
| カラビナなどを着脱しやすい大型通し孔付き | |||
| パイプにしっかり固定できるV字溝測定面 | |||
| 強力マグネット付(磁束密度330mT) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,860 円(税抜)/ 6,446 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/25 19:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA721TB-11 120mm マグネット付レベル(ホルダー付/レッド) |
| EA721TB-16 120mm マグネット付レベル(ホルダー付/シルバー) |
ウェブカタログ画像
拡大

