品番 : EA721XM-10
品名 : 回転レーザーオートレベル(デジタル受光器セット)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | マイゾックス(myzox) | 型番 | MJ-300S+SAT-OD |
---|---|---|---|
仕様 | セット(三脚・受光器付) | ||
〈本体〉 | |||
ライン | 水平 | 使用距離 | 半径:0.5~300m(受光器使用時) |
指示精度 | ±7.5mm/100m(±1.5”) | 自動補正範囲 | ±3.5° |
波長 | 635nm | レーザー出力 | 2mW以下(クラス3R) |
連続使用時間 | 約20時間 | 防塵・防水 | IP54 |
電源 | 単2電池×4本(付属) | サイズ | 205(W)×155(D)×205(H)mm |
重量 | 1.85kg | 三脚ねじ径 | 5/8” |
付属品 | ・デジタル受光器 ・受光器用クランプ ・樹脂ケース |
||
〈受光器〉 | |||
受光幅 | 90mm(-30~60mm) | 数値表示範囲 | 80mm(-25~55mm) |
受光角度 | ±45° | 検出可能波長 | 450mm~800nm |
受光単位(分解能) | 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10.0mm | 防塵・防水 | IP67 |
オートパワーオフ | 約30分 | サイズ | 135×69×25mm |
重量 | 約175g(電池除く) | ||
使用半径300m、自動整準機構搭載 | |||
三脚・受光器付セット | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
132,000 円(税抜)/ 145,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/20 19:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA721XM-10 回転レーザーオートレベル(デジタル受光器セット) |
EA721XM-11 デジタル受光器(ロッドクランプ付) |