品番 : EA721XM-1B
品名 : 24倍 オートレベル
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | マイゾックス(myzox) | 型番 | GEO-24MD |
|---|---|---|---|
| 倍率 | 24倍 | 対物有効径 | 30mm |
| 精度(1km往復測定) | ±2.0mm | 最短合焦距離 | 60cm |
| 視界 | 1°20′ | 円形気泡管感度 | 8′ / 2mm |
| 分解力 | 4.5” | 補正範囲 | ±15′ |
| サイズ | 195(W)×130(D)×145(H)mm | 重量 | 本体:1.26kg ケース:0.6kg |
| 防水防塵 | IP54 | 付属品 | ・六角レンチ ・収納ケース ・垂球 ・調整ピン(視準線) ・レンズキャップ ・取扱説明書 ・球面専用三脚 |
| 自動補正機能 | |||
| 揺れや振動に強いマグネットダンパー | |||
| 明るくシャープな高品質レンズ | |||
| 防塵・防滴仕様の安心ボディ あらゆる現場に対応 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
40,000 円(税抜)/ 44,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/05 23:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA721XM-1B 24倍 オートレベル |
| EA721XM-2B 28倍 オートレベル |

