品番 : EA722ZY-1
品名 : 紫外線検知材 (低感度/100枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 日油技研工業 | 型番 | L |
|---|---|---|---|
| 商品名 | UVラベル | 変色感度 | 低感度 |
| サイズ | 18×18mm | 材質 | UVインキ、紙、接着剤 |
| 用途 | ・UV硬化型樹脂(インキ、塗料、接着剤など)の硬化判定。 ・UVランプ(メタルハライド、水銀、殺菌灯)の保守管理。 ・ガンマ線、電子線照射確認(S、H) |
仕様 | 不可逆性 |
| 紫外線照射を色で確認 | |||
| 変色は不可逆であり、一旦変色した色は元に戻りません。 | |||
| 裏面に貼付剤付きですので、さまざま箇所へ簡単に貼付することができます。 | |||
| UV硬化型樹脂(インキ、塗料、接着剤など)の硬化判定。 | |||
| UVランプ(メタルハライド、水銀、殺菌灯)の保守管理。 | |||
| 照射条件により色調は変動しますので、あらかじめ変色を確認してからご使用ください。 | |||
| 室内光などでも変色しますので、使用分以外は光をあてないようご注意ください。 | |||
| 直接肌に貼らないでください。 | |||
| 紫外線を受けると無色から有色へ変色。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,500 円(税抜)/ 6,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/23 05:05現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA722ZY-4 紫外線検知材 (超高感度/100枚) |
| EA722ZY-3 紫外線検知材 (高感度/100枚) |
| EA722ZY-2 紫外線検知材 (中感度/100枚) |
| EA722ZY-1 紫外線検知材 (低感度/100枚) |
ウェブカタログ画像
拡大


100枚入(10シート)