詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723-23B

品名 : [1/4"・3/8"] フレアーナット用トルクレンチセット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

セット内容 EA723-2B、EA723-3H
フレアーナット用
エアコン、冷凍機器用
12ポイントヘッド
ケース付
ゴムグリップで握り良いです。
<使用方法>
表示トルクが掛かると、カチッという音がしてサブ画像のように根元が曲がります。また、力を緩めると元の状態に戻ります。
追加説明
カタログ価格

19,400 (税抜)/ 21,340 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/18 13:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0016ページ

代替品

EA723BK-11
  • 品番

    EA723BK-11

  • コメント

    17mm x18N/m メーカー異なります

EA723BK-12
  • 品番

    EA723BK-12

  • コメント

    22mm x38N/m メーカー異なります

バリエーション一覧
EA723-23A [1/4"・3/8"] フレアーナット用トルクレンチセット
EA723-23B [1/4"・3/8"] フレアーナット用トルクレンチセット
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top