詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723A-17B

品名 : 17mmx 18N.m フレアーナット用トルクレンチ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
握りやすいゴムクリップ

仕様

精度 ±3%以内 全長 205mm
口径 17mm トルク 18N・m
適合フレアナット 1/4”(φ6.35mm) 重量 364g
エアコン、冷凍機用
フレアーナット用
<使用方法>
1.グリップ中央部を握り、先端中央にも手を添えて、手をこねないように静かに動かして下さい。そうすれば、表示トルクが掛かると、「クリック感」を」感じ、根元が曲がります。また、力を緩めると元の状態に戻ります。
2.反動をつけたり、手首をこねては「クリック感」や「音」を見逃す場合があり、動きを止められない為に、過大トルクの原因になりますので、ご注意下さい。
追加説明
カタログ価格

5,040 (税抜)/ 5,544 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/02/06 10:02現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA723BK-1
  • 品番

    EA723BK-1

  • コメント

    メーカー異なります。

バリエーション一覧
EA723A-17 17mmx 16N.m フレアーナット用トルクレンチ
EA723A-17B 17mmx 18N.m フレアーナット用トルクレンチ
EA723A-22 22mmx 30N.m フレアーナット用トルクレンチ
EA723A-22B 22mmx 42N.m フレアーナット用トルクレンチ
EA723A-24 24mmx 55N.m フレアーナット用トルクレンチ
EA723A-26 26mmx 55N.m フレアーナット用トルクレンチ
EA723A-27 27mmx 65N.m フレアーナット用トルクレンチ
EA723A-27C 27mmx 55N.m フレアーナット用トルクレンチ
EA723A-29 29mmx 65N.m フレアーナット用トルクレンチ
EA723A-29C 29mmx 75N.m フレアーナット用トルクレンチ
EA723A-36 36mmx100N.m フレアーナット用トルクレンチ
ウェブカタログ画像
  • 使用方法

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top