詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723HC-14

品名 : 250-1360cN.mトルクドライバー(プリセット/クリーンルーム用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
PTFE含浸密閉陽極酸化処理アルミ製ハンドルを使用することにより、組み立て中の精密製品の汚れを防止します。

仕様

トルク範囲(cN・m) 250~1360 全長(mm) 137
差込六角対辺 1/4” 精度 ±6%
初期設定トルク 250cN.m 重量 325g
PTFE含浸密閉陽極酸化処理アルミ製ハンドルを使用することにより、組み立て中の精密製品の汚れを防止します。
トルクアナライザー(別売)で必ずトルク値を合わせて使用してください。
設定したトルクを繰り返し使用できる為、作業者の熟練度に関係なく使用できます。
スリッピング機構により、締め付け不足、締め付け過ぎを解消し、締め付けを完全にコントロールすることができます。
締め付け時の疲労を軽減するソフトリセット機能付き。
追加説明
カタログ価格

45,200 (税抜)/ 49,720 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/17 22:33現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA723HC-11 2- 22cN.mトルクドライバー(プリセット/クリーンルーム用)
EA723HC-12 14- 135cN.mトルクドライバー(プリセット/クリーンルーム用)
EA723HC-13 50- 400cN.mトルクドライバー(プリセット/クリーンルーム用)
EA723HC-14 250-1360cN.mトルクドライバー(プリセット/クリーンルーム用)
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top