詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723HK-3

品名 : 0.5- 4.5Nm トルクドライバー(プリセット型)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

六角対辺 1/4” 精度 ±6%
握りやすいグリップで疲労を軽減し、生産効率を向上させます。
トルクアナライザー(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。
トルク範囲(N・m) 0.5~4.5 全長(mm) 140
初期設定トルク(N・m) 0.5
T型ハンドル
追加説明
カタログ価格

13,300 (税抜)/ 14,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/05/23 10:29現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA723HK-1 0.05-0.25Nm トルクドライバー(プリセット型)
EA723HK-2 0.2- 1.5Nm トルクドライバー(プリセット型)
EA723HK-3 0.5- 4.5Nm トルクドライバー(プリセット型)
EA723HK-4 2.5-13.5Nm トルクドライバー(プリセット型)
メイン画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top