品番 : EA723HW-21
品名 : 21mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)
仕様
| 対辺 | 21mm | 外径 | 45.4mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 46.0mm | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
| トルクレンチ(EA723HV-1)用スパナヘッド | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,720 円(税抜)/ 10,692 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/11 04:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0496ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA723HV-1 : 1- 5Nm トルクレンチ (アジャスタブル) |
