品番 : EA723JB-21
品名 : 8-40N・m/1/4"DR [デジタル]ラチェットヘッド・トルクレンチ
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
---|---|---|---|
商品名 | デジラチェ | ||
<セット商品>2点セット トルクレンチ(EA723JB-1) |
|||
トルク測定範囲 | 8~40N・m | 最小目盛 | 0.05N・m |
全長 | 213mm | サイズ | B:20mm、L:213mm、 T1:13mm、T2:36mm |
重量 | 340g | ||
パワーセンサ搭載固定グリップ採用。作業姿勢や習熟度にかかわらず、さらに簡単、ハイレベルなトルク管理が可能となりました。 | |||
専用樹脂ケース付きです。 (ケースサイズ:W324×D166×H58mm) |
|||
専用樹脂ケースは、ソケットホルダー(別売)にソケットを付けた状態で収納可能です。 (全長200mm、外径32mmを超えるソケット、ビットソケット等は収納できません。) |
|||
測定精度 | トルク測定範囲内で右ねじ、左ねじ±4%+1digit(digit=最小表示単位) | 測定方向 | 右ねじ、左ねじ |
測定単位 | N・m(切替での換算可能 kgf・m、lbf・in、lbf・ft) | 電源 | リチウム電池(CR2354×1)(付属) |
最大5件のデータを記憶できます。 | |||
設定トルク数 | プレセットモード5件、合否判定モード 1件 | ||
締付トルクを光と音でチェック | |||
オートオフ | 約2分間操作が無ければ、自動的に電源が切れます。 ラチェットヘッド(EA723JC-21) |
差込角 | 1/4” |
許容トルク | 30N・m | 全長 | 74.5mm |
サイズ | B:23mm、L:74.5mm、T:10mm | 重量 | 100g |
付属ヘッドの許容トルク値はレンチの最大設定トルク値以下ですのでご注意下さい。 | |||
検査成績表付き | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
34,800 円(税抜)/ 38,280 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/04 11:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0523ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA723JB-21 8-40N・m/1/4"DR [デジタル]ラチェットヘッド・トルクレンチ |
EA723JB-31 8-40N・m/3/8"DR [デジタル]ラチェットヘッド・トルクレンチ |
EA723JB-32 17-85N・m/3/8"DR [デジタル]ラチェットヘッド・トルクレンチ |