品番 : EA723JG-2
品名 : 6- 28N・m/3/8"DR [ダイヤル式]トルクレンチ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | CMD0282 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8 | トルク範囲 | 6~28N・m |
| 最小目盛 | 0.5N・m | 精度 | ±3 |
| サイズ | 290(L)×26(B)×27(H)㎜ | 重量 | 0.46kg |
| 置針式のため測定値の読み込みが容易で、 ダイヤルが見えない所(裏向けに使うなど)での作業も可能です |
|||
| 耐久性と精度に優れた独自の長いトーションバー方式 | |||
| 左右両方向の測定が可能、測定精度は左右とも±3%でISO基準をクリア | |||
| 目盛の0(ゼロ)点位置が本体中心線上にあるため見やすく、左トルクの測定も容易です | |||
| 保管に便利な樹脂ケース付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,900 円(税抜)/ 35,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/08 20:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
