品番 : EA723JH-69
品名 : 10-36mm/17- 85N・m デジタルトルクレンンチ(USBタイプ)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | GED085-W36-U |
---|---|---|---|
商品名 | デジラチェ | 対辺(mm) | 10~36 |
トルク範囲(N・m) | 17~85 | 最小目盛(N・m) | 0.1 |
全長(mm) | 275 | 重量(g) | 580 |
精度 | ±3% | 電源 | リチウム電池(CR123A×1)(付属) |
測定結果を自動で本体に最大200件記憶できます。 | |||
USB接続で測定結果をWindows端末へ転送、管理や集計が行えます。 | |||
口開き寸法が変化しても有効長さがほとんど変わらない専用ヘッド採用により、精度の高い測定が可能です。 | |||
出張作業や現場施工に | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
166,000 円(税抜)/ 182,600 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/19 16:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
バリエーション一覧 |
---|
EA723JH-69 10-36mm/17- 85N・m デジタルトルクレンンチ(USBタイプ) |
EA723JH-70 10-36mm/27-135N・m デジタルトルクレンンチ(USBタイプ) |
EA723JH-71 10-36mm/40-200N・m デジタルトルクレンンチ(USBタイプ) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)