品番 : EA723PB-60
品名 : 0.4-2.0Nm トルクドライバー(1/4"Hexビット用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB8321.SetB2 |
---|---|---|---|
トルク範囲(N・m) | 0.4~2.0 | トルクドライバー | 144mm |
(+)ビット | #0・#1・#2 | (-)ビット | 1・2・3mm |
ポジビット | #0・#1 | ヘクスローブビット | T6・T7・T8・T9・T10 |
六角ビット | 1.5・2・2.5mm | 差込六角対辺 | 1/4” |
精度 | ±6% | 重量(g) | 514 |
適合ビット | 六角軸タイプ | ||
ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。 | |||
視認しやすいアナログ目盛。 | |||
校正ツール | |||
【適合ビットについて】 オプション品のバリエーション一覧が同じものはご使用いただけます。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
22,800 円(税抜)/ 25,080 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/01 23:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA723PB-60 0.4-2.0Nm トルクドライバー(1/4"Hexビット用) |
EA723PB-60A 0.4-2.0Nm トルクドライバー(1/4"Hexビット用) |
EA723PB-70A 1.0-5.0Nm トルクドライバー(1/4"Hexビット用) |
拡大