品番 : EA723VN-16
品名 : 16㎜ めがねヘッド(9x12㎜ジョイント用)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 078629 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 7771 | 対辺(mm) | 16 |
| サイズ(幅×厚み)mm | 22×11 | ヘッド差込角 | 9×12mm |
| 12ポイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,650 円(税抜)/ 7,315 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/18 21:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0495ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※写真はEA723VN-21です。
