品番 : EA723WD-2
品名 : 150-750N・m(3/4"DR) トルクレンチ(ラチェット式)
仕様
| メーカー | 東日製作所(TOHNICHI) | 型番 | QLE750N2 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ボルト・ナット締付け時のトルク管理に | トルク範囲 | 150~750N・m |
| 最小目盛 | 5N・m | 精度 | ±3% |
| 差込角 | 3/4” | 有効長 | 1,250mm |
| 全長 | 1,342mm | 重量 | 5.6kg |
| 付属品 | 校正証明書(検査成績書を含む) | ||
| アジャスタブル型 トルク範囲の中でトルク値を自由に設定する事ができます。 |
|||
| トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能 | |||
| 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 | |||
| 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
100,900 円(税抜)/ 110,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 05:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0500ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA723WD-1 100-550N・m(3/4"DR) トルクレンチ(ラチェット式) |
| EA723WD-2 150-750N・m(3/4"DR) トルクレンチ(ラチェット式) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
