詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723XB-4

品名 : 11.3- 113dN.m トルクアナライザー(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

電源 Ni-Cdバッテリー充電式(4時間) サイズ 369(L)×114(W)×60(H)mm
重量 2.1kg 精度 ±0.5%±1dig
両方向に使用できます。
差込角 1/4” トルク範囲 11.3~113dN・m
デジタル表示部の首はフレキシブルで長いトルクレンチの測定時に便利です。
追加説明
カタログ価格

98,000 (税抜)/ 107,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/18 16:41現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top