詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723XD-5A

品名 : 2.4~12 N・m トルクアナライザー(調整用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

アダプター(付属) 1/4”・3/8”sqメス 表示 N・m・lbf.in
サイズ 254×110×175(H)mm
時計まわりのみの使用(右回転用)
精度 ±2%
置針式
測定能力 2.4~12N・m 最小目盛 0.2N・m
追加説明
カタログ価格

76,000 (税抜)/ 83,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/07 23:27現在)

商品入数 1 販売単位
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top