品番 : EA724RF-3
品名 : φ25/185mm 点検ミラー(ガラスミラー/ステンレス製)
シンプルで使いやすいサービスミラーです
仕様
| ミラー径 | φ25mm(フレーム含む) | 倍率 | 等倍 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 185mm | ハンドル長 | 125mm |
| 軸対辺 | 5mm | 材質 | ミラー:ガラス ミラー枠:ステンレス(SUS316相当) 柄:ステンレス(SUS420相当) |
| ガラスミラー | |||
| ※表記サイズは生産ロットにより寸法誤差が生じる場合があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,950 円(税抜)/ 2,145 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 70 (2026/11/20 20:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0344ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA724RF-1 φ16/170mm 点検ミラー(ガラスミラー/ステンレス製) |
| EA724RF-2 φ22/165mm 点検ミラー(ガラスミラー/ステンレス製) |
| EA724RF-3 φ25/185mm 点検ミラー(ガラスミラー/ステンレス製) |
| EA724RF-4 φ30/190mm 点検ミラー(ガラスミラー/ステンレス製) |
