品番 : EA724YC-1
品名 : 165x280mm 平面ミラー(樹脂製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ(mm) | 165×280×2 | 重量 | 120g |
---|---|---|---|
鏡面材質 | PETフィルム、耐衝撃性スチロール樹脂 | ||
室内専用 | |||
軽くて割れない鏡です。 | |||
粘着剤を使わない特殊吸着シートを使用しているので壁を傷めません。(ターポリン基材+アクリル系吸着基材) | |||
壁紙に使用可能。※使用できない壁紙もございます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,800 円(税抜)/ 3,080 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/14 01:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA724YC-1 165x280mm 平面ミラー(樹脂製) |
EA724YC-3 210x430mm 平面ミラー(樹脂製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)