品番 : EA724YC-51
品名 : 200x150mm ミラー用曇り止めフィルム
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 用途 | 洗面所、浴室などに | サイズ | 200×150mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 5.0g | 取付方法 | シリコーン粘着 |
| 材質 | PET | ||
| 鏡のくもり止めフィルム | |||
| シリコン粘着タイプなので、水を使わずキレイに貼れます。 | |||
| 貼り直し可能で、剥し跡も残りません。 | |||
| 湯気の中でも曇らずスッキリ | |||
| 貼り付け用スキージー付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
960 円(税抜)/ 1,056 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/18 06:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2359ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA724YC-51 200x150mm ミラー用曇り止めフィルム |
| EA724YC-52 300x250mm ミラー用曇り止めフィルム |
ウェブカタログ画像
拡大

