詳細表示

このページのURL:

品番 : EA724YG-88

品名 : 218x292mm 吊り下げ型ミラー(飛散防止)

仕様

鏡サイズ 218×292mm 厚み 13mm
材質 PS樹脂、ガラス 枠サイズ 241×13×317mm
重量 409g カラー ブラック
地震などの災害の際、万が一落下して破損しても、鏡の裏側に貼ったシールで大きなガラスの破損が飛び散ることを防ぎます。
シールと接していない細かいガラス片は落ちてきますが、大きなケガにはつながりません。
鏡としての機能を生かしつつ、災害時に最大限の安全を確保した商品です。
平面
室内用
追加説明
カタログ価格

1,700 円(税抜)/ 1,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/29 23:43現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2359ページ
バリエーション一覧
EA724YG-88 218x292mm 吊り下げ型ミラー(飛散防止)
EA724YG-89 295x445mm 吊り下げ型ミラー(飛散防止)
ウェブカタログ画像
  • コック部

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top