品番 : EA724ZK-36
品名 : 350x230mm スーパーオーバル型ミラー(ビス式)
シンプル!! 超軽量!! 目立たず多様な空間に溶け込むデザイン
仕様
| メーカー | コミー(Komy) | 型番 | SF35B |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 350×230 | 曲面 | 860R |
| 重量 | 0.48kg | アーム長(mm) | 200 |
| 材質 | ミラー:アクリル(2.0mm) アーム:スチール |
設置可能場所 | 天井、壁 |
| タイプ | ビス式 | 仕様 | 凸面 |
| 用途 | 店舗の接客向上・防犯対策、病院・介護施設の見守り、オフィスやバックヤードの安全対策など、さまざまな用途でお使いいただけます。 | ||
| 室内専用 | |||
| コンパクトサイズで縦・横自由自在。 どんな場所にもすっきりフィット。 |
|||
| 自由に曲がるフレキシブルアームで、角度調整が簡単にできるミラー。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,600 円(税抜)/ 19,360 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 05:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2358ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA724ZK-36 350x230mm スーパーオーバル型ミラー(ビス式) |
| EA724ZK-37 350x230mm スーパーオーバル型ミラー(クリップ式) |
