品番 : EA724ZK-4
品名 : φ690x261mm ドーム型ミラー(チェーン吊り下げタイプ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | コミー(Komy) | 型番 | LT7CH |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | φ690×261 | 曲面 | 359R |
重量(kg) | 1.7 | 設置可能場所 | 天井 |
鏡面材質 | アクリル(3mm) | 取付方法 | チェーン吊り下げタイプ |
凸面 | |||
室内専用 | |||
360°どの方向からも人の動きが見えるので、十字路の衝突防止に最適。 | |||
浮遊感覚のシンプルデザイン。 | |||
什器や書棚、ロッカーなどの間の死角解消にも。 | |||
チェーンによる吊り下げで、天井の高い場所への設置に便利。 | |||
アルミチャンネル、チェーン吊り下げセット付 | |||
付属チェーンは途中から二股に分かれており、1本になっている部分は330mm、二股に分かれている部分は440mmです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
58,000 円(税抜)/ 63,800 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/13 20:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA724ZK-3 φ495x190mm ドーム型ミラー(チェーン吊り下げタイプ) |
EA724ZK-4 φ690x261mm ドーム型ミラー(チェーン吊り下げタイプ) |