詳細表示

このページのURL:

品番 : EA724ZM-3

品名 : 325x485mm 通路用ミラー(片側用/両面テープ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ヒヤリ・ハット解消!! 正面に貼るだけ

仕様

メーカー コミー(Komy) 型番 FT33A
サイズ(mm) 325×485 曲面 600R
重量(g) 900 厚さ 4.1mm
取付方法 強力両面テープ(裏面貼付済) 材質 ミラー:アクリル
フレーム:アルミニウム
仕様 平面/フラット型凸面機能ミラー 用途 T字路やL字路の衝突防止に。
室内専用
片側用ミラー
雨・風のあたる場所での使用禁止。
室内でも、直射日光が当たる場所での使用禁止。
平面で視野65°、4.1mm厚の省スペース
上下を反転すると左右の使い分けが可能
目の高さに設置できるので、正面を見るだけで死角が自然と目に入ります。
追加説明
カタログ価格

36,800 (税抜)/ 40,480 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/24 00:18現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA724ZM-2
  • 品番

    EA724ZM-2

  • コメント

    サイズご確認下さい。

バリエーション一覧
EA724ZM-2 230x330mm 通路用ミラー(片側用/両面テープ)
EA724ZM-3 325x485mm 通路用ミラー(片側用/両面テープ)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top