品番 : EA724ZT-22
品名 : φ433mm 凸面ミラー(丸型・ステンレス製/グレー)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 信栄物産 | 型番 | S-4GL |
---|---|---|---|
丸型 | |||
材質 | 鏡面:ステンレス | 付属品 | 壁面取付金具、 ポール取付(φ34~50.8mmまで)金具 |
カラー | グレー | サイズ(mm) | φ433 |
曲面 | 740R | 重量(kg) | 2.5 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
16,000 円(税抜)/ 17,600 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/14 01:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|