品番 : EA724ZV-22
品名 : φ440mm 防犯ミラー(凸面・アクリル製/クリップ付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
設置場所 | 屋内専用 | 材質 | 鏡面:アクリル フレーム:塩化ビニール フレキ部:ステンレス クリップ:鉄(焼付塗装) |
---|---|---|---|
曲面 | 800R | サイズ | φ440mm |
フレキ部サイズ | φ12.7×230mm | クリップサイズ | 55×105×60mm |
取付有効サイズ | 丸パイプ:φ20~60mm 角材:10~60mm厚 |
重量 | 1000g |
大型クリップで取付か簡単。 | |||
角度を自在に調整できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
16,700 円(税抜)/ 18,370 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/16 10:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA724ZV-21 φ310mm 防犯ミラー(凸面・アクリル製/クリップ付) |
EA724ZV-22 φ440mm 防犯ミラー(凸面・アクリル製/クリップ付) |