品番 : EA724ZW-12
品名 : 100x200mm 平面ミラー(ステンレス製)
仕様
| メーカー | 信栄物産 | 型番 | ST-1020 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 100×200 | 厚み(mm) | 1.0 |
| 重量 | 160g | 材質 | ステンレス(DP-Ⅱ) |
| 設置場所 | 屋内・壁面 | ||
| ステンレス製の平面鏡です。 | |||
| マグネットや両面接着テープなどで取付てください。 | |||
| 割れないので破損の心配がなく、手軽に持ち運びができます。 | |||
| 耐侵食性に優れています。 | |||
| ※両面テープは付属していません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/06 16:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0706ページ 2359ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA724ZW-11 54x 86mm 平面ミラー(ステンレス製) |
| EA724ZW-12 100x200mm 平面ミラー(ステンレス製) |
| EA724ZW-13 200x300mm 平面ミラー(ステンレス製) |
| EA724ZW-14 200x500mm 平面ミラー(ステンレス製) |
| EA724ZW-15 400x500mm 平面ミラー(ステンレス製) |
