品番 : EA724ZW-23
品名 : 100x200mm 平面ミラー(アクリル製)
仕様
| メーカー | 信栄物産 | 型番 | AH-1020 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 100×200 | 厚み(mm) | 2 |
| 重量 | 48g | 材質 | 鏡面:アクリル |
| 設置場所 | 室寧専用(壁面用) | 仕様 | 平面 |
| アクリル製平面鏡です。 | |||
| 軽量で割れにくいので、安全性が高い。 | |||
| 加工が容易です。 | |||
| ※両面テープは付属していません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,640 円(税抜)/ 2,904 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/18 23:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2359ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA724ZW-23 100x200mm 平面ミラー(アクリル製) |
| EA724ZW-24 200x300mm 平面ミラー(アクリル製) |
| EA724ZW-25 300x400mm 平面ミラー(アクリル製) |
